Bomba centrífuga sanitaria Fristam FPE 722 C - 5 HP

Bomba centrífuga sanitaria Fristam FPE 722 C - 5 HP

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FPE 722 C. Serie: 42442170. Fabricado en Alemania. Motor clasificado para aplicaciones de 50 Hz y 60 Hz. 4 kW, 380-415 / 660-720 voltios, 7,9-7,2 / 4,6-4,2 amperios, 50 Hz, 2820 RPM. 5 HP, 420-480 / 730-830 voltios, 7,8-7,1 / 4,5-4,1 amperios, 60 Hz 3385 RPM. Caudal aproximado: 100 GPM. Diámetro del impulsor: 6 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 9 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBMO01.2
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPE722C
  • Número de serie: 42442170
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Beer Brewery
Bomba centrífuga sanitaria Fristam FPE 722 C - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente