Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FPX3522135. S/N: 552269405. Capacidad: 150 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Sterling de 5-1/2 pulg., 7-1/2 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 20-18,5/9,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 1/2 pulgadas de alto (ACN31a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDYA003.5a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3522135
  • Número de serie: 552269405
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente