Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FP1741/205 F. S/N: 141169035. Capacidad: 175 gpm. Material de construcción: acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 8 pulgadas, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 10 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8008.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP1741/205 F
  • Número de serie: 141169035
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente