Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba centrífuga sanitaria Fristam

1995 Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FP 722145. S/N: 22175196. El caudal de la bomba nueva es de 90 gpm con la potencia requerida y una presión de 55 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Material de construcción: construcción de acero inoxidable 316L. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. (145 mm.) Opción de sello: Sellos mecánicos dobles con descarga. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13.2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan aplicaciones exigentes como productos viscosos, calientes o abrasivos y pueden usarse para extracción al vacío de evaporadores. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 5 ½ pulgadas de alto (ACN32).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC204.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP 722145
  • Número de serie: 22175196
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente