Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba centrífuga sanitaria Fristam

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. Modelo: FP1722. S/N: 122122202. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. La bomba no retiene agua de la prueba anterior.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCC002.
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP1722
  • Número de serie: 122122202
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente