Bomba centrífuga sanitaria G&H

Bomba centrífuga sanitaria G&H

Bomba Centrífuga Sanitaria G&H. Modelo: GHH-40. Número de serie: 98-10-55169. Motor: Baldor Electric Co., 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 25-23/11,5 amperios, 60 Hz, trifásico, servicio de lavado. Actualmente a la bomba le falta el impulsor. Entrada (1): 3 pulgadas de diámetro. Conexión de línea S. Salida (1): 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie 8 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL566B.25
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-40
  • Número de serie: 98-10-55169
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria G&H
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente