Bomba centrífuga sanitaria

Bomba centrífuga sanitaria

Bomba Centrífuga Sanitaria. Modelo: S1OS. S/N: 28391. Ref. No. 23749. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 5 pulg., 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8012.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: S1OS
  • Número de serie: 28391
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente