Bomba centrífuga sanitaria

Bomba centrífuga sanitaria

Bomba Centrífuga Sanitaria. Modelo: AC4410MD28T-E. Diámetro del impulsor: 10 pulg. Motor industrial Baldor, 30 hp, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN70).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP348B
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: AC4410MD28T-E
  • Número de serie: CC-29013-1-1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente