Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover C216

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover C216

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Clover C216. Modelo: C216. (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. impulso. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Carro con base de acero inoxidable. Motor TECO: 5 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 14,3/7,15 A, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 3/8 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 4-3/4 pulgadas de alto (GK)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM620A.5
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover C216
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente