Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover / Ladish Co. - 2 HP

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover / Ladish Co. - 2 HP

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover / Ladish Co. Modelo: SP216TF-S. Serie: K3586. Motor Varidrive eléctrico de EE. UU.: 2 HP, 208-220/440 V, 60 Hz, trifásico, 985-3940 RPM. La bomba de la serie SP216 puede tener caudales de hasta 275 GPM y 175 pies de altura (con RPM, tamaño de impulsor y HP del motor adecuados). Sello tipo F: carbón balanceado externo con descarga de agua. Bridas de asiento biselado sanitario. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH015
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: SP216TF-S
  • Número de serie: K3586
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover / Ladish Co. - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente