Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2065 sin usar

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2065 sin usar

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha sin usar. Modelo: 2065HV. Número de serie: 258P7200. El 2065 HV tiene una entrada de 3 pulgadas y una salida de 2 pulgadas, y un impulsor máximo de 6,5 pulgadas (hasta 500 GPM). Puertos: Entrada de 3 pulgadas, Salida de 2 pulgadas. El impulsor actual tiene 6 pulgadas de diámetro. Motor Reliance: 25 hp, 3535 rpm, 230/460 V, 59,2/29,6 amperios, 60 Hz, 3 p, TEFC, servicio inversor. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMLR01
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2065HV
  • Número de serie: 25687200
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2065 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente