Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085 sin usar

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085 sin usar

Bomba centrífuga sanitaria Waukesha sin usar. Modelo: 2085. Número de serie: 25687400. El 2085 tiene una entrada de 3 pulgadas, una salida de 2 1/2 pulgadas y un impulsor máximo de 8 1/2 pulgadas (hasta 840 GPM). El impulsor actual tiene 6 1/4 pulgadas de diámetro. Motor Reliance: 30 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 67,8/33,9 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, servicio inversor. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SMLR02
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 2085
  • Número de serie: 25687400
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga sanitaria Waukesha modelo 2085 sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente