Bomba centrífuga Scot / Ardox Motorpump 17 - 5 HP

Bomba centrífuga Scot / Ardox Motorpump 17 - 5 HP

Scot Pump, una división de Ardox Corporation, bomba centrífuga de succión final. Tipo: Motobomba de Hierro Fundido 17 Estándar. Modelo: 3040K019. SN: 944948. Diámetro del impulsor: 5. dia. Opción de junta: junta 2 x 2 BN-CM. ODP de 5 caballos de fuerza 3500 rpm, 3/60/208-230/460V. Motor: Motor Baldor: 5 hp, 3450 rpm, 208-230-460 V, 13,1-11,5/5,7 amperios. 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. (1) 2 ¼ pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 10 ½ pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC273B
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 3040K019
  • Número de serie: 944948
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Scot / Ardox Motorpump 17 - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente