Bomba centrífuga Scot Pump 3095K013 (5 HP)

Bomba centrífuga Scot Pump 3095K013 (5 HP)

Las bombas de circulación Scot Motorpump 57 están equipadas con trampas Keckley 4. Tamaño del impulsor: 6,88 pulg. de diámetro. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 14,8-14,0/7,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 9 pulgadas. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia entre centros de 2-7/8 pulg. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con un diámetro de 7-5/8 pulg. brida y (4) 3/4 pulg. de diámetro. a través de orificios a una distancia entre centros de 4-3/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulg. de largo x 1 pie 1-1/2 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC267B
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 3095K013
  • Número de serie: 944948 L99
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.88
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 7.625
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 14.8-14.0/7.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Scot Pump 3095K013 (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente