Bomba centrífuga Scot Pump 62JM (20 HP, 175 GPM máx.)

Bomba centrífuga Scot Pump 62JM (20 HP, 175 GPM máx.)

Bomba de circulación Scot Motorpump 62 - Motorpump 62 con sello de carbono 2 x 1,5 BN estándar. 8.63 Diámetro del impulsor. 20 HP, TEFC, 3500 RPM, PH: 3, 60 Hz, 230/460 Voltios. Tipo de impulsor: Cerrado. Presión máxima: 195 PSI. GPM máx.: 175 GPM. Motor Baldor - Especificaciones: 07H110W372G1, HP: 20, Voltios: 230/460, Amperios: 46/23, RPM: 3500, Marco: 215JM, Hz: 60, Ph: 3, Serf: 1.15, Código: K, Des: B , Clase: H, Nema Nom. Ef.: 88,5%, PF: 92%, Clasificación: 40C AMB-CONT, CC: Utilizable a 208v, Rodamientos:DE: 6309, ODE: 6206, Encl.:Tefc: 113.000.544, SN: F0603226289.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.28
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 62JM
  • Número de serie: 249560
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 175
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Presión máxima MAWP (PSI): 195
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 46/23
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 355
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Scot Pump 62JM (20 HP, 175 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente