Bomba centrífuga Scot Pump 63JM (50 HP, 1000 GPM máx.)

Bomba centrífuga Scot Pump 63JM (50 HP, 1000 GPM máx.)

Bomba de circulación Scot Motorpump 63 - Motorpump 63 con sello de carbono 4x4 estándar. 8.5 Diámetro del impulsor. 50 HP, TEFC, 3500 RPM, 3 PH, 60 HZ, 230/460V. Tipo de impulsor: Cerrado. Presión máxima: 195 PSI. Max GPM: 1000. Motor WEG - PH: 3, Marco: 326JP., HP: 50(, RPM: 3555, Encl: TEFC, Tipo: ET, PF: 0.88, IP55, Voltios 208/-230/460, AMPS: 127-115/57.4, Amperaje máximo: 40c, Servicio: Cont, Modelo: 05036ES3E326JP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.29
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 63JM
  • Número de serie: 249558
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1000
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Presión máxima MAWP (PSI): 195
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.375
  • Tipo de entrada/salida 1: ANSI Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9.1875
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 9
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 3555
  • Voltaje del motor: 208/-230/460
  • Amperios de motor: 127-115/57.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326JP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 21
  • Peso libras): 755
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Scot Pump 63JM (50 HP, 1000 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente