Bomba centrífuga Scot Pump 95JP (15 HP, 1250 GPM máx.)

Bomba centrífuga Scot Pump 95JP (15 HP, 1250 GPM máx.)

Motobomba Scot 95JP Cir. Modelo: 95JP. La placa de datos de la bomba no es legible. La bomba ha sido repintada. Motor Brook Compton - Tipo: WP-DA254TS R4 JP, S/N: 1904254A018 Bastidor: 254TJP, P/N: BA4N015-4JP, HP: 15, EFF: 92,4%, V: 230/460, A: 35,6/17, RPM: 1765, PF: 0,84, SF: 1,25, Diag: LD785, Diseño: B, Código: H, AMB: 40 C, Clasificación: S1, BRG DE/NDE: 6309ZZC3/6307ZZC3, IP: 55, IC: 411 , Clase F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.27
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: 95JP
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1250
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8.9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 35.6/17.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254TJP
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Bomba centrífuga Scot Pump 95JP (15 HP, 1250 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente