Bomba centrífuga Scot Pump RE 252 (10 CV)

Bomba centrífuga Scot Pump RE 252 (10 CV)

Bomba centrífuga SCOT. Modelo: RE 252. S/N: 3083-K4 B76. Motor Baldor: 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 v, 27-25/12,5 a, 60 Hz, trifásico. (1) 6 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (2) MNPT de 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DRGP068B
  • Fabricante: Scot Pump
  • Modelo: RE 252
  • Número de serie: 3083-K4 B76
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: MNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27-25/12.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213 JM
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Scot Pump RE 252 (10 CV)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente