Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett/ITT Industries

Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett/ITT Industries

Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett / ITT Industries. Tamaño: 1510 BF 7.875 3BC. Caudal: 400 GPM / 50 pies. Serie: CS2479-01 E40. WP máx: 175. Motor Lincoln: 7,5 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 20/10 amperios, 60 Hz, trifásico, TEFC, EE. UU. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN36)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKBA401E
  • Fabricante: ITT
  • Modelo: 1510 BF 7.875 3BC
  • Número de serie: CS2479-01 E40
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga serie 1510 de Bell & Gossett/ITT Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente