Bomba centrífuga serie C Tri Clover Pump

Bomba centrífuga serie C Tri Clover Pump

1993 Bomba centrífuga Tri Clover Serie C. Modelo: C218MD25T-S. Número de serie: 104584-02. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Capacidad: 85 gpm a 130 psi. Opción de sello: mecánico simple (estándar). Motor industrial Baldor, 15 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 34/17 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba Serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba Serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza in situ (CIP) como estándar. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto. FAD
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDMF002.2
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218 MD25T-S
  • Número de serie: 104584-02
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga serie C Tri Clover Pump
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente