Bomba centrífuga St. Regis / Crepaco

Bomba centrífuga St. Regis / Crepaco

Bomba centrífuga St. Regis/Crepaco. Modelo N/D. Número de serie 6P-20260. Construcción de acero inoxidable 304 con clasificación A3. La bomba tiene un diámetro de 5 pulgadas. impulso. Entradas: (1) accesorios ACME de 2 pulg. Salidas: (1) accesorios ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP100.
  • Fabricante: St. Regis / Crepaco
  • Número de serie: 6P-20260
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba centrífuga St. Regis / Crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente