Bomba centrífuga Sterling F1825 AMBF (5 HP)

Bomba centrífuga Sterling F1825 AMBF (5 HP)

Bomba centrífuga Sterling Peerless. Modelo: F1825 AMBF. Número de serie: SA0305. Las bombas Peerless son productos resistentes y versátiles para satisfacer sus necesidades de bombeo que ofrecen variedad, durabilidad, opciones estandarizadas y configuraciones inigualables en la industria. Diseñado para servicio de servicio medio, proporcionando el máximo valor de bomba en calefacción y aire acondicionado, refuerzo y servicio de circulación general. Motor eléctrico norteamericano, 5 hp, 1758 rpm, 230/460 V, 12,2/6,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) puerto de succión de 3 pulgadas con brida de 4 pernos. Salidas: (1) puerto de descarga de 2 pulgadas con brida de 6 pulgadas y (4) orificios pasantes de 1/2 pulgada. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto (H9)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: THHS009.
  • Fabricante: Sterling
  • Modelo: F1825 AMBF
  • Número de serie: SA0305
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: North American Electric Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1758
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 12.2/6.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Sterling F1825 AMBF (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente