Bomba centrífuga Sundyne Maso / Sine P1DRC (7,5 HP, 36 GPM máx.)

Bomba centrífuga Sundyne Maso / Sine P1DRC (7,5 HP, 36 GPM máx.)

Bomba centrífuga Sundyne Sunflo serie P-1000. Modelo: P1DRC. Número de serie: 40043686-00. Flujo: 4 GPM a 60 PSI, 36 GPM a 10 PSI. Opción de sello de junta tórica. Motor eléctrico Marathon, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 20,2/10,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Aplicaciones típicas: alimentación de calderas, ósmosis inversa, supresión de NOx, lavado, inyección, lavado de sellos, retorno de condensado, perforación con pistola, ducha de fieltro, chorro de recorte, deshielo plano y supresión de polvo en minería. (2) Accesorios FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA001.
  • Fabricante: Sundyne Maso / Sine
  • Modelo: P1DRC
  • Número de serie: 40043686-00
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 36
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20.2/10.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Sundyne Maso / Sine P1DRC (7,5 HP, 36 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente