Bomba centrífuga Taco 1935B1E1 4.9B (0,33 HP, 80 GPM máx.)

Bomba centrífuga Taco 1935B1E1 4.9B (0,33 HP, 80 GPM máx.)

Bomba para tacos: Modelo - 1935B1E1 4.9B. Bomba en línea de acoplamiento cerrado serie 1900. Motor Baldor - Cat No: VL1301, Especificaciones: 34F11-5507, Hp: 1/3, Voltios: 115/230, Amperios: 6/3, Rpm: 1725, Marco: 56C, Hz: 60, Ph: 1, Ser F : 1.35, Código: L, Des: N, Clase: B, Nema Nom Eff: 60, PF: 60, Clasificación: Amb-Cont, CC: Utilizable a 208v, 3.6 A, Rodamiento: 6203, ODE: 620, Encl: Abierto, número de serie: 509071907, SFA: 8,8/3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS93
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: 1935B1E1 4.9B
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 80
  • RPM de velocidad máxima: 1760
  • Temperatura mínima (F): 250
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 0.25
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 0.25
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 6/3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 18
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 95
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Taco 1935B1E1 4.9B (0,33 HP, 80 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente