Bomba Centrífuga Taco (40 HP)

Bomba Centrífuga Taco (40 HP)

Bomba Centrífuga Taco con Motores US. Especificaciones del motor: 40 hp, 1.775 rpm, 230/460 V, 102,4/51,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSCI004.-01
  • Fabricante: Taco
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 102.4/51.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 71
  • Altura (pulgadas): 68
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Taco (40 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente