- Detalles del producto
Bomba centrífuga Taco TA1024B201B2SO (75 HP, 1350 GPM máx.)
Bomba centrífuga de caja dividida Taco 2000. Modelo: TA1024B201B2SO. Capacidad actual: 900 gpm @ 200 tdh. Capacidad nominal: 1350 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Baldor de 8,0 pulg., 75 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 166/83 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. El diseño de carcasa resistente y resistente permite presiones de trabajo más altas, fácil acceso para servicio y mantenimiento y bajos requisitos de NPSH con mayor eficiencia. Otras características incluyen: disposición compacta que aumenta la vida útil del sello y del rodamiento, cargas axiales equilibradas para una vida útil máxima del rodamiento y anillos de desgaste independientes de la caja. Peso de envío: 1578 libras. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN87)(H9/5F).
- Cantidad en stock: CPEG001B.-01
- Fabricante: Taco
- Modelo: TA1024B201B2SO
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 1350
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 75
- RPM del motor: 3550
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 166/83
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 1578
- ACN: 87
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

































