Bomba centrífuga Taco TA1024B201B2SO (75 HP, 1350 GPM máx.)

Bomba centrífuga Taco TA1024B201B2SO (75 HP, 1350 GPM máx.)

Bomba centrífuga de caja dividida Taco 2000. Modelo: TA1024B201B2SO. Capacidad actual: 900 gpm @ 200 tdh. Capacidad nominal: 1350 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Baldor de 8,0 pulg., 75 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 166/83 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. El diseño de carcasa resistente y resistente permite presiones de trabajo más altas, fácil acceso para servicio y mantenimiento y bajos requisitos de NPSH con mayor eficiencia. Otras características incluyen: disposición compacta que aumenta la vida útil del sello y del rodamiento, cargas axiales equilibradas para una vida útil máxima del rodamiento y anillos de desgaste independientes de la caja. Peso de envío: 1578 libras. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto (ACN87)(H9/5F).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CPEG001B.-02
  • Fabricante: Taco
  • Modelo: TA1024B201B2SO
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 1350
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 166/83
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 1578
  • ACN: 87
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Taco TA1024B201B2SO (75 HP, 1350 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente