- Detalles del producto
Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)
Bombas centrífugas de acero. Modelo: 3P604. Diámetro del impulsor: Motores Dayton de 4-1/8 pulg., 2 hp, 3485 rpm, 208-230/460 V, 6,0-2,5/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: RPCN204B-01
- Fabricante: Teel
- Modelo: 3P604
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 4-1/8
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: FNPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: FNPT
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Dayton
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 3485
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 6.0-2.5/2.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 145JM
- Longitud (Pulgadas): 18
- Ancho (pulgadas): 9.5
- Altura (pulgadas): 9
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!



































