Bomba centrífuga Teel 4RH63 (1,5 HP)

Bomba centrífuga Teel 4RH63 (1,5 HP)

Bomba centrífuga de acero. Modelo: 4RH63. Número de serie: T0293. Diámetro del impulsor: Motor Dayton de 4 pulgadas, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN204B-02
  • Fabricante: Teel
  • Modelo: 4RH63
  • Número de serie: T0293
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.0/2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 15.5
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 6.5
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Teel 4RH63 (1,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente