Bomba centrífuga Thomsen 4 (1 HP, 60 GPM máx.)

Bomba centrífuga Thomsen 4 (1 HP, 60 GPM máx.)

Bomba centrífuga LC Thomsen. Modelo: 4. S/N: 3A 6661. Capacidad de la bomba: 60 gpm @ 47 TDH. Motor industrial Baldor, 1 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 3,4-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas Thomsen se fabrican en acero inoxidable tipo 316 y se pulen hasta obtener un acabado sanitario. Las placas posteriores incorporan un anillo de desgaste ceRam Industriesic para reducir los costos de reemplazo. Entrada: 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 17-1/4 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP087.
  • Fabricante: Thomsen
  • Modelo: 4
  • Número de serie: 3A 6661
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 60
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.4-3.2/1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17.25
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Thomsen 4 (1 HP, 60 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente