Bomba centrífuga Tri-Clover (2 HP)

Bomba centrífuga Tri-Clover (2 HP)

Bomba centrífuga Tri-Clover Tri-Flo: a la bomba le falta la placa de datos. Diámetro del impulsor de acero inoxidable: 5 pulg. Diámetro de entrada: 3 pulg. Diámetro de salida: 2 pulg. Motor eléctrico Reliance - Serie: P56X3160G, PH: 3, HP: 2, RPM: 1725, Voltios: 230/460, AMPS: 5.4/ 2,7, Hz: 60, SF: 1,15.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF83
  • Fabricante: Tri-Clover
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.4/2.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: FD56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 110
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover (2 HP)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente