Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C216MD21T-S. Número de serie: Z4298. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Puertos de conexión Tri Clamp: Entrada 1-1/2 pulg. Salida: 2 pulg. Motor eléctrico Reliance: 7-1/2 hp, 3505 rpm, 230/460 V, 20.4/10.2 amperios, marco 215TC, 60 Hz, trifásico. La bomba de la serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 1 pie 2 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF269B
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD21T-S
  • Número de serie: Z4298
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri Clover C216
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente