Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover C216

Bomba centrífuga Tri Clover C216. Modelo: C216TD18T-S. Número de serie: W0446. Opción de sello: Sello mecánico simple. Diámetro del impulsor: Motor de 3-1/2 pulg., 1-1/2 hp, 3590 rpm, 230/460, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 35-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB457B.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216TD18T-S
  • Número de serie: W0446
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri Clover C216
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente