Bomba centrífuga Tri-Clover C216MD21T-S (10 HP, 280 GPM máx.)

Bomba centrífuga Tri-Clover C216MD21T-S (10 HP, 280 GPM máx.)

Bomba centrífuga de acero inoxidable Tri Clover C216 - 10 HP. Modelo: C216MD21T-S. Serie: X2171. Motor Reliance: 10 HP, 3485 RPM, 230/460 V, 25,4/12,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Incluye carro SS de 2 ruedas. Puertos (entrada/salida): Tri-clamp de 2/1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSLW603.1
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD21T-S
  • Número de serie: X2171
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 280
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Presión máxima MAWP (PSI): 77.9
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3485
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 25.4 / 12.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover C216MD21T-S (10 HP, 280 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente