Bomba centrífuga Tri-Clover C216MDG25T-S (5 HP, 240 GPM máx.)

Bomba centrífuga Tri-Clover C216MDG25T-S (5 HP, 240 GPM máx.)

1994 Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C216MDG25T-S. Impulsor: 5-1/4 pulg. de diámetro. Capacidad: 240 gpm a ~52 psi. Motor eléctrico Reliance: 5 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 38,8/19,4 amperios, 60 Hz, trifásico. N° de identificación 01MAF97907_G001WW. Tamaño de cuadro: XO254IO. La bomba Serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. línea s. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. línea s. Dimensiones totales: 2 pies 7-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/4 pulgadas de alto (ACN35).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS149.4
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MDG25T-S
  • Número de serie: 191191-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 240
  • RPM de velocidad máxima: 3500
  • Presión máxima MAWP (PSI): 77.9
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.25
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 3: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 38.8/19.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31.625
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 16.25
  • ACN: 35
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Bomba centrífuga Tri-Clover C216MDG25T-S (5 HP, 240 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente