Bomba centrífuga Tri Clover C218

Bomba centrífuga Tri Clover C218

Bomba centrífuga Tri Clover C218. Modelo: C218SD14TT-S. Número de serie: Y8466. Acero inoxidable 316. Capacidad: 115 gpm a 12 psi y 28 tdh. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Opción de sello: Sello mecánico simple. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones donde las bombas C218 se utilizan ampliamente son en las industrias de procesamiento de lácteos y bebidas, así como en los campos biotecnológico, farmacéutico, alimentario y químico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 30 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 38-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP068.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218SD14TT-S
  • Número de serie: Y8466
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri Clover C218
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente