Bomba centrífuga Tri-Clover C218MF21T-S (10 HP)

Bomba centrífuga Tri-Clover C218MF21T-S (10 HP)

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover. Modelo: C218MF21T-S. Número de serie: N2474. Motor de lavado Baldor, 10 HP, 3500 rpm, 208-230/460 V, 25-23/11,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM617B
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MF21T-S
  • Número de serie: N2474
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3500
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 25-23/11.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover C218MF21T-S (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente