- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover
Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo CS216MD14-S, número de serie 9143528003E. Construcción de acero inoxidable 316. La bomba tiene un diámetro de 4 pulgadas. impulso. Entradas/Salidas: (1) 2 pulgadas y (1) 2-1/2 pulgadas, motor Tri-Clover: 0,75 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 2,8/1,4 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: CCFP124.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: CS216MD14-S
- Número de serie: 9143528003E
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









