Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo CS216MD14L-S. Número de serie J0088. Capacidad: hasta 97 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico de acero inoxidable de 4-1/2 pulg., 1,5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 4,9/2,45 amperios, 60 Hz. Las bombas de la serie C ofrecen un rendimiento confiable en cualquier aplicación de baja viscosidad. Cuentan con un diseño práctico de bajo mantenimiento y pueden manejar productos viscosos a niveles elevados de GPM y presión. Las aplicaciones incluyen: industrias farmacéutica, biotecnológica, química fina, alimentos y bebidas. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas Salidas: (1) 1-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 20-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP503.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: CS216MD14L-S
  • Número de serie: J0088
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Bomba centrífuga Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente