- Detalles del producto
Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C216. S/N: 410602400. Capacidad: hasta 205 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico de acero inoxidable de 4- 3/4 pulg., 10 hp, 3490 rpm, 230/460 V, 19/9,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de la serie C ofrecen un rendimiento confiable en cualquier aplicación de baja viscosidad. Cuentan con un diseño práctico de bajo mantenimiento y pueden manejar productos viscosos a niveles elevados de GPM y presión. Las aplicaciones incluyen: industrias farmacéutica, biotecnológica, química fina, alimentos y bebidas. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas Salidas: (1) 1-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 20-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: CCFP506.
- Fabricante: Tri-Clover
- Modelo: C216
- Número de serie: 410602400
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










