Bomba centrífuga Tri Clover de 15 HP Modelo SP44 10MD-S

Bomba centrífuga Tri Clover de 15 HP Modelo SP44 10MD-S

Bomba Centrífuga Tri Clover de 15 hp. Modelo SP441 0MD-S. Materiales de construcción: acero inoxidable. El caudal de la bomba nueva es de 765 gpm con caballos de fuerza requeridos a una altura de 30 pies. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada podría cumplir con su tarea específica. Las bombas Tri Clover SP son adecuadas para aplicaciones en las industrias farmacéutica, biotecnológica, de química fina, de alimentos, bebidas y de procesamiento de lácteos, donde los estándares sanitarios y la resistencia a la corrosión son problemas. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 23 pulgadas de alto (ACN94a-84).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ENDX681.1a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: SP44 10MD-S
  • Número de serie: U0462
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri Clover de 15 HP Modelo SP44 10MD-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente