Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C216MD21T-9. S/N: 124656. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 5 pulg., 7,5 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 20,8/10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control Allen Bradley PowerFlex 70 con pulsadores y pantalla digital. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPLS146.2
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD21T-9
  • Número de serie: 124656
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente