Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo C114MDG14T-S, S/N 128518-01, Entrada 1-½ pulg. Salida 1-½ pulg. Motor: Reliance, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 voltios, 5.8-5.6/2.8 amperios, 60 hz , trifásico, marco FJ145TC. Incluye caja de interruptores On/Off con cable de alimentación y enchufe. Dimensiones totales: 23 pulgadas de ancho, 31 pulgadas de largo, 38 pulgadas de alto (H9).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81596.5
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C114MDG14T-S
  • Número de serie: 128518-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente