Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo: C114MD56T-S. Número de serie: W1885. Motor Baldor: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 v, 1.8-1.6/.8 a, 60 Hz, trifásico. (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) línea S de 2 pulgadas, (1) línea S de 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1107
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C114MD56T-S
  • Número de serie: W1885
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente