Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover

Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo SP328ME-00B-S. N/S E3151. Entrada de 3 pulgadas, salida de 2 pulgadas, impulsor de 7 pulgadas con sellos mecánicos dobles de descarga de agua. Motor Ajax, 7,5 hp, 1.800 rpm, 220/460 V, 60 Hz, 20/10 amperios, trifásico. Dimensión total: 44 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP025b.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: SP328ME-00B-S
  • Número de serie: E3151
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente