Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo: C216MD21T-S-KX, S/N: 260831-01. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: Sellos mecánicos simples. Diámetro del impulsor: Motor de 5 pulg., 10 hp, 1725 rpm 230/460 V, 26/13 amperios, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión Q-line. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie. 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP044.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216MD21T-S-KX
  • Número de serie: 260831-01
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente