Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover, modelo C218MD18T-S, N/S M3503, entrada de 2 pulg. Salida de 1-½ pulg. Motor: Reliance, 3 hp, 1730 rpm, 230/460 voltios, 9,20/4,60 amperios, 60 Hz, 3 Fase, marco 184 T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL307.3
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD18T-S
  • Número de serie: M3503
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente