Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover

Bomba centrífuga Tri-Clover. Modelo: C218MD18T-5-3-18, S/N: S04106. Diámetro del impulsor: 8 pulg. Motor eléctrico Reliance: 3 hp, 1730 rpm (final), 240/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea Q. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea Q. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL318.4
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C218MD18T-S-3-18
  • Número de serie: S04106
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente