Bomba centrífuga Tri Clover Serie C

Bomba centrífuga Tri Clover Serie C

Bomba centrífuga Tri Clover Serie C. Modelo: C216TD21T-S. Número de serie: K7651. Tamaño: 2 x 1 ½. Capacidad: 220 gpm. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 4-1/2 pulg., 7-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 21-18,8/9,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CSWB538.4a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C216TD21T-S
  • Número de serie: K7651
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri Clover Serie C
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente