Bomba centrífuga Tri-Clover SP-218M-9237-35 (25 HP, 300 GPM máx.)

Bomba centrífuga Tri-Clover SP-218M-9237-35 (25 HP, 300 GPM máx.)

Bomba Tri Clover. Modelo: SP218M-9237-35. Número de serie: W0926. Capacidad: hasta 300 gpm @ 70 psi y 170 tdh. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Opción de sello: sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor Reliance Electric XE, 25 hp, 3535 rpm, 230/460 V, 58,2/29,1 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba es adecuada para aplicaciones CIP. Para aplicaciones higiénicas sanitarias como farmacéuticas, biotecnología, química fina, alimentos, bebidas y lácteos. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Línea S, (1) línea S de 3 pulgadas. Salidas: (1) salidas S-line de 1-1/2 pulg. Tenue general: 51 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH253D.6
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: SP-218M-9237-35
  • Número de serie: W0926
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7
  • # Sumideros: 2
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line
  • Entrada/Salida 3: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 3: S-Line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 3535
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 58.2/29.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga Tri-Clover SP-218M-9237-35 (25 HP, 300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente